58,77 €/ Unitéhors TVA
71,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6309 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 48.8 kN |
Charge statique | 29.3 kN |