Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6305-2RS-C3

  • ERIKS:11738941
  • Fabricant:087796293908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile rubber (NRB) reinforced with a sheet steel insert, on both sides of the bearing. Suitable for temperatures from -40°C to +120°C.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.
Ajouter à la liste

17,02 €/ Unitéhors TVA

20,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
63
Type
6305
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.6 kN
Charge statique
11.2 kN