10,32 €/ Unitéhors TVA
12,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6302 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 11.4 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Poids | 0.089 kg |