20,04 €/ Unitéhors TVA
24,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 630 |
Type | 63001 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.1 kN |
Charge statique | 2.4 kN |