618,01 €/ Unitéhors TVA
747,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6224 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 155.3 kN |
Charge statique | 131.1 kN |