389,59 €/ Unitéhors TVA
471,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6221 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 36 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 133 kN |
Charge statique | 105 kN |