42,84 €/ Unitéhors TVA
51,84 €TVA incluse
Vendu par: 14Commande minimum: 14
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 43.4 kN |
Charge statique | 29.2 kN |
Poids | 0.654 kg |