Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-ZZ-C3

  • ERIKS:11738898
  • Fabricant:087796293304
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti des deux côtés du roulement.
Convient pour des températures allant de -50°C à + 120°C
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

25,06 €/ Unitéhors TVA

30,32 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
29.5 kN
Charge statique
18.1 kN
Poids
0.352 kg