30,35 €/ Unitéhors TVA
36,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 62 |
Type | 6208 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 29.5 kN |
Charge statique | 18.1 kN |