64,85 €/ Unitéhors TVA
78,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 618 |
Type | 61809 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6.2 kN |
Charge statique | 5.4 kN |