17,63 €/ Unitéhors TVA
21,33 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 618 |
Type | 61801 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 1.9 kN |
Charge statique | 1 kN |