Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6020-2RS-C3

  • ERIKS:12613089
  • Fabricant:053893722306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Convient pour des températures allant de -40°C à +120°C.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

176,30 €/ Unitéhors TVA

213,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
6020
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
60.1 kN
Charge statique
54.2 kN
Poids
1.288 kg