Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6015-2RS

  • ERIKS:11738645
  • Fabricant:087796292840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Convient pour des températures allant de -40°C à +120°C.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

83,58 €/ Unitéhors TVA

101,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
6015
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
40.1 kN
Charge statique
33.1 kN
Poids
0.698 kg