41,28 €/ Unitéhors TVA
49,95 €TVA incluse
Vendu par: 14Commande minimum: 14
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 60 |
Type | 6012 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 29.4 kN |
Charge statique | 22.7 kN |
Poids | 0.414 kg |