Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 314KDDFS50000

  • ERIKS:13162277
  • Fabricant:087796067431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

593,75 €/ Unitéhors TVA

718,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
314
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
2.614 kg