330,65 €/ Unitéhors TVA
400,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 300 |
Type | 311 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 79.3 kN |
Charge statique | 44.6 kN |