Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 214KDDC3

  • ERIKS:13162338
  • Fabricant:087796066588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

285,97 €/ Unitéhors TVA

346,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
214
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
1.105 kg