Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 207PPBC4

  • ERIKS:13162390
  • Fabricant:087796079915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Tri-Ply seal on both sideds of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

199,49 €/ Unitéhors TVA

241,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.29 kg