Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 207PPB7 Z5 FS50000

  • ERIKS:13162391
  • Fabricant:087796074835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint Tri-Ply des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

324,51 €/ Unitéhors TVA

392,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
82.321 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard