Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 205KRR2C1

  • ERIKS:23786390
  • Fabricant:087796045965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint en caoutchouc des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Ajouter à la liste

71,84 €/ Unitéhors TVA

86,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25.65 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
25.4 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.175 kg