83,59 €/ Unitéhors TVA
101,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | 204 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Poids | 0.104 kg |