16,11 €/ Unitéhors TVA
19,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 161 |
Type | 16101 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 5.1 kN |
Charge statique | 2.4 kN |