Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté S7KD Z1 FS50000

  • ERIKS:24023050
  • Fabricant:087796044722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

58,62 €/ Unitéhors TVA

70,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15.875 mm
Diamètre extérieur
34.925 mm
Largeur
8.74 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
3.32 kN
Charge statique
7.49 kN