Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté S10P Z5 FS50000

  • ERIKS:13162043
  • Fabricant:087796044838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

93,51 €/ Unitéhors TVA

113,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur
12.7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.12 kN
Charge statique
15.5 kN
Poids
0.082 kg