Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 9109P Z6 FS50000

  • ERIKS:24022962
  • Fabricant:087796047181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

153,11 €/ Unitéhors TVA

185,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
9100
Type
9109
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard