89,14 €/ Unitéhors TVA
107,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 63 |
Type | 6310 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |