Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6012-RS-C3

  • ERIKS:14196307
  • Fabricant:013992162052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à billes à une rangée sont des roulements très polyvalents. Ils sont simples à monter, ils sont compatibles avec des vitesses de rotation élevées voire très élevées, ils sont très solides et ils nécessitent peu d’entretien. Grâce à leurs chemins de roulement profonds et la lubrification précise entre les chemins de roulement et les billes, les roulements rigides à billes se distinguent par leur capacité à supporter des charges radiales, mais aussi des charges axiales, dans les deux sens, même à une vitesse de rotation élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont proposés dans la version ouverte (sans joint) et dans la version étanche.
Ajouter à la liste

58,01 €/ Unitéhors TVA

70,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
6012
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard