Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6010-Z

  • ERIKS:12829189
  • Fabricant:053893720968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
A non-seperable single row ball bearing with deep raceway grooves and a shield on one side. Suitable for running at high speeds and can accommodate axial loads in both directions, in addition to radial loads, due to the close conformity between the raceway grooves and balls.
Ajouter à la liste

35,08 €/ Unitéhors TVA

42,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
60
Type
6010
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard