10,86 €/ Unitéhors TVA
13,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 60 |
Type | 6003 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6 kN |
Charge statique | 3.3 kN |