943,76 €/ Unitéhors TVA
1 141,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 300 |
Type | 316 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 191.4 kN |
Charge statique | 141.6 kN |