Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 313KDNFS50000

  • ERIKS:13162278
  • Fabricant:087796074248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

485,67 €/ Unitéhors TVA

587,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
300
Type
313
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
2.165 kg