Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 221WD

  • ERIKS:24022696
  • Fabricant:087796067035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light 200W Series Maximum Capacity Type Single Row Radial Ball Bearing. A bearing with a shield on the side opposite to the filling slot. Can sustain heavier radial loads than the 200K series due to the filling slots in each raceway shoulder allowing an extra large complement of balls.
Ajouter à la liste

1 478,05 €/ Unitéhors TVA

1 788,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
221
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
36 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
193.3 kN
Charge statique
156.7 kN