Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 207KD Z6 FS50000

  • ERIKS:13162403
  • Fabricant:087796040816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

62,88 €/ Unitéhors TVA

76,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.29 kg