Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 206KR7Z17P

  • ERIKS:13162411
  • Fabricant:087796040649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

132,24 €/ Unitéhors TVA

160,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.195 kg