108,80 €/ Unitéhors TVA
131,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 200 |
Type | 205 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Poids | 0.131 kg |