Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 204PY2

  • ERIKS:13162442
  • Fabricant:087796084162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing.Rubber seal on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

34,11 €/ Unitéhors TVA

41,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
200
Type
204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15.9 mm
Diamètre extérieur
45.225 mm
Largeur
18.7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.119 kg