Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 130WDBR

  • ERIKS:23786073
  • Fabricant:087796066472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row deep groove ball bearing with filling slots.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance Normal
Ajouter à la liste

4 146,71 €/ Unitéhors TVA

5 017,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
100
Type
130
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
235 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Bronze
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
6.233 kg