Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSM90BX

  • ERIKS:24044263
  • Fabricant:013992035479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

789,14 €/ Unitéhors TVA

954,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSM
Type
B
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
169.86 mm
Largeur
89.7 mm
Largeur de la bague extérieure
48.4 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
297 kN
Charge statique
353 kN
Charge axiale
17.8 kN
Vitesse limite
2.52 rpm