507,70 €/ Unitéhors TVA
614,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur | 72.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 38.9 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 190 kN |
Charge axiale | 8.8 kN |
Vitesse limite | 3.68 rpm |