Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSM280BX

  • ERIKS:24044387
  • Fabricant:013992034564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

11 284,50 €/ Unitéhors TVA

13 654,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSM
Type
B
Diamètre d'arbre
280 mm
Diamètre extérieur
463.55 mm
Largeur
186 mm
Largeur de la bague extérieure
101.6 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
1.476 kN
Charge statique
2.357 kN
Charge axiale
113.8 kN
Vitesse limite
670 rpm