9 841,29 €/ Unitéhors TVA
11 907,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 260 mm |
Diamètre extérieur | 431.8 mm |
Largeur | 170 mm |
Largeur de la bague extérieure | 96.8 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 1.24 kN |
Charge statique | 1.882 kN |
Charge axiale | 98.8 kN |
Vitesse limite | 750 rpm |