5 221,92 €/ Unitéhors TVA
6 318,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Diamètre extérieur | 317.5 mm |
Largeur | 140 mm |
Largeur de la bague extérieure | 83.3 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 842 kN |
Charge statique | 1.175 kN |
Charge axiale | 61.4 kN |
Vitesse limite | 1.2 rpm |