Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSM135BX

  • ERIKS:24044311
  • Fabricant:013992033772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

2 025,58 €/ Unitéhors TVA

2 450,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSM
Type
B
Diamètre d'arbre
135 mm
Diamètre extérieur
273.05 mm
Largeur
117.5 mm
Largeur de la bague extérieure
66.7 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
600 kN
Charge statique
817 kN
Charge axiale
45.4 kN
Vitesse limite
1.45 rpm