Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSM125BX

  • ERIKS:24044299
  • Fabricant:013992033666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

1 626,62 €/ Unitéhors TVA

1 968,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSM
Type
B
Diamètre d'arbre
125 mm
Diamètre extérieur
254 mm
Largeur
114.3 mm
Largeur de la bague extérieure
63.5 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
525 kN
Charge statique
700 kN
Charge axiale
38.2 kN
Vitesse limite
1.6 rpm