1 238,10 €/ Unitéhors TVA
1 498,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 105 mm |
Diamètre extérieur | 193.68 mm |
Largeur | 92.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 51.6 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 388 kN |
Charge statique | 491 kN |
Charge axiale | 25 kN |
Vitesse limite | 2.13 rpm |