6 711,77 €/ Unitéhors TVA
8 121,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 8 in |
Diamètre extérieur | 368.3 mm |
Largeur | 156 mm |
Largeur de la bague extérieure | 90.5 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 1.013 kN |
Charge statique | 1.516 kN |
Charge axiale | 80 kN |
Vitesse limite | 960 rpm |