Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSE511BX

  • ERIKS:24044323
  • Fabricant:013992032881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

2 557,73 €/ Unitéhors TVA

3 094,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
5.11/16 in
Diamètre extérieur
292.1 mm
Largeur
123.8 mm
Largeur de la bague extérieure
68.3 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
730 kN
Charge statique
1.034 kN
Charge axiale
52.4 kN
Vitesse limite
1.32 rpm