Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSE408BX

  • ERIKS:24044295
  • Fabricant:013992032645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

1 484,91 €/ Unitéhors TVA

1 796,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
4.1/2 in
Diamètre extérieur
228.6 mm
Largeur
100 mm
Largeur de la bague extérieure
57.2 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
454 kN
Charge statique
592 kN
Charge axiale
31.2 kN
Vitesse limite
1.82 rpm