Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSE315BX

  • ERIKS:24044281
  • Fabricant:013992032348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

1 238,10 €/ Unitéhors TVA

1 498,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Diamètre extérieur
193.68 mm
Largeur
92.1 mm
Largeur de la bague extérieure
51.6 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
388 kN
Charge statique
491 kN
Charge axiale
25 kN
Vitesse limite
2.13 rpm