Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSE300BX

  • ERIKS:24044257
  • Fabricant:013992032089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

610,72 €/ Unitéhors TVA

738,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
3 in
Diamètre extérieur
149.22 mm
Largeur
82.6 mm
Largeur de la bague extérieure
46.1 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
258 kN
Charge statique
3.6 kN
Charge axiale
10.6 kN
Vitesse limite
3.08 rpm